FESTO

FESTO Magnetventil VZWD-L-M22C-M-N14-25-V-2AP4-22 1491960

  • ERIKS:12267280
  • Hersteller:1491960
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWD
Durchfluss bei 6 bar
170 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
2.5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 35 °C
Material Gehäuse
Messing-Guss
Material Dichtung
FPM