Eriks
FESTO

FESTO Magnetventil VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-3AP4-40-R1 1492092

  • ERIKS:12267373
  • Hersteller:1492092
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWD
Durchfluss bei 6 bar
140 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 40 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
2
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 35 °C
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
FPM