FESTO

FESTO Magnetventil VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-2AP4-5-R1 1491932

  • ERIKS:12267252
  • Hersteller:1491932
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWD
Durchfluss bei 6 bar
375 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 5 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 35 °C
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
FPM