FESTO

FESTO Magnetventil VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-2AP4-8 1491915

  • ERIKS:12267235
  • Hersteller:1491915
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWD
Durchfluss bei 6 bar
310 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
4
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 35 °C
Material Gehäuse
Messing-Guss
Material Dichtung
FPM