FESTO

FESTO Magnetventil VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-3AP4-90 1491996

  • ERIKS:12267316
  • Hersteller:1491996
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWD
Durchfluss bei 6 bar
60 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 90 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
1
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 35 °C
Material Gehäuse
Messing-Guss
Material Dichtung
FPM