FESTO

FESTO Magnetventil VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-3AP4-50 1491984

  • ERIKS:12267304
  • Hersteller:1491984
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZWD
Durchfluss bei 6 bar
60 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 50 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
1
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 35 °C
Material Gehäuse
Messing
Material Dichtung
FPM