FESTO

FESTO Magnetventil VUVS-LK25-M32C-AD-G14-1B2-S 8043217

  • ERIKS:14033252
  • Hersteller:8043217
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVS
Durchfluss bei 6 bar
1 l/min
Betriebsdruck
von 1.5 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
6.7
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]