FESTO

FESTO Magnetventil VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1-S 8043214

  • ERIKS:13206685
  • Hersteller:8043214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVS
Durchfluss bei 6 bar
550 l/min
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 1.5 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
5.2
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]