FESTO

FESTO Magnetventil VUVS-L30-M52-MD-G38-F8 575602

  • ERIKS:13206446
  • Hersteller:575602
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVS
Durchfluss bei 6 bar
2.3 l/min
Anschluss
3/8 in
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
9.4
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]