FESTO

FESTO Magnetventil VUVS-L30-M52-AD-G38-F8-1B2 575598

  • ERIKS:13206444
  • Hersteller:575598
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVS
Durchfluss bei 6 bar
2.3 l/min
Anschluss
3/8 in
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
9.4
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 57.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026