FESTO

FESTO Magnetventil VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1B2 575613

  • ERIKS:13206455
  • Hersteller:575613
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVS
Durchfluss bei 6 bar
2.3 l/min
Anschluss
3/8 in
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
9.4
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 76.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026