

CHF 80.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VUVS |
Durchfluss bei 6 bar | 700 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Betriebsdruck | von 2.5 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 geschlossen, Monostabil |
Steuerluftversorgung | Intern |
Baugröße | 5.7 |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |