CHF 94.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VUVG |
Durchfluss bei 6 bar | 900 l/min |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 2x3/2 offen, Monostabil |
Steuerluftversorgung | Extern |
Schutzklasse | IP67 |
Einsatztemperatur | von -5 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |