Eriks
FESTO

FESTO Magnetventil VUVG-S18-P53U-ZT-G14-1T1L 8004884

  • ERIKS:14164014
  • Hersteller:8004884
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVG
Durchfluss bei 6 bar
900 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 belüftet
Steuerluftversorgung
Extern
Schutzklasse
IP67
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]