FESTO

FESTO Magnetventil VUVG-S10-T32H-AZT-M7-1T1L 573400

  • ERIKS:14163301
  • Hersteller:573400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVG
Durchfluss bei 6 bar
160 l/min
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 offen/geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Schutzklasse
IP67
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]