Eriks
FESTO

FESTO Magnetventil VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-S 8042564

  • ERIKS:13206671
  • Hersteller:8042564
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVG
Durchfluss bei 6 bar
660 l/min
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Intern
Schutzklasse
IP40
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]