Eriks
FESTO

FESTO Magnetventil VUVG-LK10-B52-T-M7-1R8L-S 8042552

  • ERIKS:13206650
  • Hersteller:8042552
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVG
Durchfluss bei 6 bar
340 l/min
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Intern
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]