CHF 65.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VUVG |
Durchfluss bei 6 bar | 195 l/min |
Anschluss | M 5 mm |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 7 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 5/2 Bistabil |
Steuerluftversorgung | Intern |
Betriebsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker, M8x1, 3-polig |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -5 bis 50 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | HNBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |