FESTO

FESTO Magnetventil VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-S 8042540

  • ERIKS:13206641
  • Hersteller:8042540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVG
Durchfluss bei 6 bar
195 l/min
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Intern
Schutzklasse
IP40
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]