Eriks
FESTO

FESTO Magnetventil VUVG-L18-T32U-MT-G14-1R8L 8031529

  • ERIKS:12704158
  • Hersteller:8031529
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVG
Durchfluss bei 6 bar
990 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 offen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
5.7
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]