Eriks
FESTO

FESTO Magnetventil VUVG-L14-T32H-AZT-G18-1P3 566507

  • ERIKS:12267881
  • Hersteller:566507
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVG
Durchfluss bei 6 bar
590 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 offen/geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
4.6
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]