FESTO

FESTO Magnetventil VUVG-L14-B52-T-G18-1R8L 574230

  • ERIKS:12727615
  • Hersteller:574230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVG
Durchfluss bei 6 bar
780 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 1.5 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
5.6
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 70.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.86inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026