Eriks
FESTO

FESTO Magnetventil VUVG-L10A-P53U-ZT-M3-1P3 566447

  • ERIKS:12267869
  • Hersteller:566447
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVG
Durchfluss bei 6 bar
90 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 3 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 belüftet
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
2
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]