FESTO

FESTO Magnetventil VUVG-L10A-P53C-T-M3-1P3 566439

  • ERIKS:12265802
  • Hersteller:566439
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVG
Durchfluss bei 6 bar
90 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 3 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 geschlossen
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
2
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]