FESTO

FESTO Magnetventil VUVG-L10-T32H-AT-M5-1R8L 8031467

  • ERIKS:12704133
  • Hersteller:8031467
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVG
Durchfluss bei 6 bar
150 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5 mm
Betriebsdruck
von 1.5 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 offen/geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
2.7
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]