FESTO

FESTO Magnetventil VUVG-L10-T32C-AZT-M7-1P3 566479

  • ERIKS:12267873
  • Hersteller:566479
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVG
Durchfluss bei 6 bar
170 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 7 mm
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
2.7
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]