FESTO

FESTO Magnetventil VUVG-L10-P53E-ZT-M7-1P3 566485

  • ERIKS:12265836
  • Hersteller:566485
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVG
Durchfluss bei 6 bar
320 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 7 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 entlüftet
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
3.5
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]