CHF 79.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VUVG |
Durchfluss bei 6 bar | 210 l/min |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M 5 mm |
Betriebsdruck | von 3 bis 8 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 5/3 geschlossen |
Steuerluftversorgung | Intern |
Baugröße | 3.2 |
Einsatztemperatur | von -5 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |