FESTO

FESTO Magnetventil VUVG-L10-M52-RT-M7-1R8L 574221

  • ERIKS:12337032
  • Hersteller:574221
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVG
Durchfluss bei 6 bar
330 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 7 mm
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
4
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 47.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026