FESTO

FESTO Magnetventil VUVG-L10-M52-MT-M5-1H2L-W1 578162

  • ERIKS:14163706
  • Hersteller:578162
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVG
Durchfluss bei 6 bar
190 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
2.2
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]