Eriks
FESTO

FESTO Magnetventil VUVG-BK14-T32C-AT-F-1H2L-S 8042570

  • ERIKS:13206676
  • Hersteller:8042570
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVG
Durchfluss bei 6 bar
350 l/min
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Schutzklasse
IP40
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]