Eriks
FESTO

FESTO Magnetventil VUVG-BK14-M52-AT-F-1R8L-S 8042575

  • ERIKS:13206681
  • Hersteller:8042575
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVG
Durchfluss bei 6 bar
380 l/min
Betriebsdruck
von 2.5 bis 7 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]