Eriks
FESTO

FESTO Magnetventil VUVG-B14-T32U-MZT-F-1R8L 8031517

  • ERIKS:12704151
  • Hersteller:8031517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVG
Durchfluss bei 6 bar
450 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 offen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
4.3
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]