FESTO

FESTO Magnetventil VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L 573484

  • ERIKS:13206405
  • Hersteller:573484
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVG
Durchfluss bei 6 bar
510 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Extern
Schutzklasse
IP67
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]