Eriks
FESTO

FESTO Magnetventil VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-1T1 575999

  • ERIKS:14163554
  • Hersteller:575999
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVB
Durchfluss bei 6 bar
400 l/min
Betriebsdruck
von 2.8 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
4
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
PA-verstärkt
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]