FESTO

FESTO Magnetventil VUVB-ST12-B52-ZH-QX-D-1T1 558370

  • ERIKS:12265058
  • Hersteller:558370
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VUVB
Durchfluss bei 6 bar
450 l/min
Betriebsdruck
von 2.8 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
4
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
PA-verstärkt
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]