FESTO

FESTO Magnetventil VSVA-B-T32N-AZD-A1-1T1L 539151

  • ERIKS:11648840
  • Hersteller:539151
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSVA
Durchfluss bei 6 bar
900 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Schutzklasse
IP65
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]