FESTO

FESTO Magnetventil VSVA-B-T32H-AZH-A1-2AC1 547192

  • ERIKS:12263479
  • Hersteller:547192
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSVA
Durchfluss bei 6 bar
900 l/min
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 offen/geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
9
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15407-1, VDMA 24563