FESTO

FESTO Magnetventil VSVA-B-T32F-AZD-D2-1T1L 560828

  • ERIKS:12265209
  • Hersteller:560828
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 203.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSVA
Durchfluss bei 6 bar
2.4 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 offen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/2