FESTO

FESTO Magnetventil VSVA-B-T32C-AZH-A1-3AC1 547228

  • ERIKS:12263515
  • Hersteller:547228
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSVA
Durchfluss bei 6 bar
900 l/min
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
9
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15407-1, VDMA 24563