FESTO

FESTO Magnetventil VSVA-B-T32C-AZD-D2-1R5L 567000

  • ERIKS:12266015
  • Hersteller:567000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 227.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 246.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSVA
Durchfluss bei 6 bar
2.2 l/min
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
15
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1