FESTO

FESTO Magnetventil VSVA-B-T22C-AZTR-A1-1T1L 8033032

  • ERIKS:14163220
  • Hersteller:8033032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSVA
Durchfluss bei 6 bar
1 l/min
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x2/2 geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Schutzklasse
IP65
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]