FESTO

FESTO Magnetventil VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L 561378

  • ERIKS:12265293
  • Hersteller:561378
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSVA
Durchfluss bei 6 bar
1.3 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 belüftet
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
11
Schutzklasse
IP65
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1