FESTO

FESTO Magnetventil VSVA-B-P53F-ZTR-D1-1T1L 8034783

  • ERIKS:14163957
  • Hersteller:8034783
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 207.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 224.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSVA
Durchfluss bei 6 bar
1.4 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen
Steuerluftversorgung
Extern
Schutzklasse
IP65
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]