FESTO

FESTO Magnetventil VSVA-B-P53C-ZD-D2-1T1L 560824

  • ERIKS:12394366
  • Hersteller:560824
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSVA
Durchfluss bei 6 bar
2.8 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 16 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 geschlossen
Steuerluftversorgung
Extern
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/2