FESTO

FESTO Magnetventil VSVA-B-P53C-H-A1-1R5L 534559

  • ERIKS:11647218
  • Hersteller:534559
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSVA
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 geschlossen
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
9
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15407-1