FESTO

FESTO Magnetventil VSVA-B-P53BD-Z-A2-1T1L 8040112

  • ERIKS:14163938
  • Hersteller:8040112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSVA
Durchfluss bei 6 bar
370 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3, Anschluss 4 belüftet, 2 entlüftet
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]