FESTO

FESTO Magnetventil VSVA-B-P53AD-ZH-A1-1T1L 8033052

  • ERIKS:14163950
  • Hersteller:8033052
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSVA
Durchfluss bei 6 bar
700 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3, Anschluss 2 belüftet, 4 entlüftet
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
9
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]