FESTO

FESTO Magnetventil VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APC 560723

  • ERIKS:12265195
  • Hersteller:560723
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSVA
Durchfluss bei 6 bar
1.1 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
9
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]