FESTO

FESTO Magnetventil VSVA-B-M52-AZTR-D1-1T1L 8034776

  • ERIKS:14163780
  • Hersteller:8034776
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VSVA
Durchfluss bei 6 bar
1.3 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Schutzklasse
IP65
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]